大五郎
左官用コテ受け台
左官作業の必需品!
用途
左官・塗装作業や清掃に。
材質
普通合板
厚さ(mm)
5.5
本体寸法(mm)
300×300×52
本体質量(g)
366
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02730660
15549
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください