スプレー缶・コーキングホルダー

スプレー缶・コーキングホルダー - WIZ'Aスプレー缶・コーキングホルダー - WIZ'Aスプレー缶・コーキングホルダー - WIZ'A
用途
スプレー缶やコーキングを腰に下げて携帯する際に
仕様
ベルト通し付き(スナップを外して延長可)
材質
本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、ベルト通し:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
150
ベルト通し幅(mm)
100
直径×高さ(mm)
Φ85×175
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82945978BC-85CK
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする