さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
郵便物の取出しがスムーズ
適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)
材質樹脂
色アイボリー
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)
取付高(mm)1000以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)
取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)
芯材アルミ
材質(表面)エラストマー
材質(ブラケット)アルミ
最大荷重(kg)10
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。
上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。
開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート
色朱色
付属品取付ねじ×3本
トラスコ品番437-0597
質量(g)422
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)188
色グレー
高さ(mm)280
奥行(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレス
色ヘアライン
高さ(mm)200
奥行(mm)200
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス
厚さ(mm)11
寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200
色ヘアライン
外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.9
容量(L)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5
投函タイプ上入れ上出し
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。