丸型ガラリ :「garari」の検索結果

関連キーワード
  • ガラリ
  • ガラリ 100
  • ガラリ 150
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
エース ガラリ ACE(エース)エース ガラリACE(エース)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
739税込813
1個
欠品中
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
当日出荷
●薄形 ●縦ガラリ ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)丸型床下換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」 宇佐美工業ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」宇佐美工業
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
769税込846
1個
当日出荷
防虫網付。(AES樹脂成形網) 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業B-TV 丸・平型換気口バクマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装クリアー関連資料寸法図(0.1MB)
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型宇佐美工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂NASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー
丸型換気口 エスコ丸型換気口エスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
材質SUS304
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) エスコ丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付 エスコ97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-22適合パイプ内径(Φmm)97~111
145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS) エスコ145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-21適合パイプ内径(Φmm)145-160
97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS) エスコ97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-20適合パイプ内径(Φmm)97~111
ガラリ[換気口] エスコガラリ[換気口]エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
種類丸型ガラリ
100mm [ステンレス]ガラリ エスコ100mm [ステンレス]ガラリエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
種類丸型ガラリエスコ品番EA997MA-100
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUSエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
外壁用自然給排気口防虫網(12メッシュ)付換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃アズワン品番65-3904-12
丸型ガラリ TRUSCO丸型ガラリTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
125mm [ステンレス]ガラリ エスコ125mm [ステンレス]ガラリエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
種類丸型ガラリエスコ品番EA997MA-125
ステン丸型フード付ガラリ TRUSCOステン丸型フード付ガラリTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

harigane特集
おすすめ人気ランキング
丸型ガラリ