38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
佐渡(軒天) ヒロセ化成品佐渡(軒天)ヒロセ化成品(11件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付
通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)通風パネルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
軒天換気孔(秋水1型) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(秋水1型)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
フリーガラリ SYS(シブタニ)フリーガラリSYS(シブタニ)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)角型ガラリ 水切無NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
ライトグレー材質ABS樹脂
ルームガラリ YV-7530 城東テクノルームガラリ YV-7530城東テクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
匠(室内換気口) ヒロセ化成品匠(室内換気口)ヒロセ化成品(12件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から3日以内出荷
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型)浜国(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
いこい(ドア換気口) ヒロセ化成品いこい(ドア換気口)ヒロセ化成品(15件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(山水)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂種類角型ガラリ付属品ビス付き
角型床下換気口 NASTA(ナスタ)角型床下換気口NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレー
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品ひかり(床下換気口)ヒロセ化成品(8件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から3日以内出荷
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
水切りなしガラリ ヒロセ化成品水切りなしガラリヒロセ化成品(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りなし付属品ビス付寸法(縦×横)(mm)195×245有効換気面積(cm2)58.2
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
角型空気抜 BIDOOR(ビドー)角型空気抜BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
848税込933
1枚
当日出荷
材質ABS樹脂取付方式接着剤
ガラリスイート ヒロセ化成品ガラリスイートヒロセ化成品(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに
種類角型ガラリ材質ABS樹脂付属品ビス付
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付シルバーホワイト
ガラリ ヒロセ化成品ガラリヒロセ化成品(4件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りつき付属品ビス付
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし、水切付シルバーホワイト
軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル 標準(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
樹脂製 換気グリル 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製 換気グリル真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ABS製の換気グリル
用途自然換気孔付属品ビス付き寸法D(mm)8材質スチロール樹脂種類角型ガラリホワイトグレー
ドア用ガラリ BIDOOR(ビドー)ドア用ガラリBIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
サイズ400mm取付方式接着剤
明石(床下換気口) ヒロセ化成品明石(床下換気口)ヒロセ化成品(6件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から3日以内出荷
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)233.2
チャンバー付きルームガラリ 城東テクノチャンバー付きルームガラリ城東テクノ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
こまち(床下換気口) ヒロセ化成品こまち(床下換気口)ヒロセ化成品(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂定尺(m)1.82関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)90
軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル材質鋼板仕様軒天換気用、防火ダンパー付ホワイトクリーム仕上メラミン焼付塗装
角型床下換気口(保温材付) NASTA(ナスタ)角型床下換気口(保温材付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレー寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)角型床下換気口用防虫断熱パーツNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用ライトグレー

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

角型ガラリ