絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • バクマ工業(206)
  • 宇佐美工業(74)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(32)
  • JAPPY(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 西邦工業(1)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(1)
呼び
  • 100
  • 50(16)
  • 75(63)
  • 125(140)
  • 150(316)
  • 152(1)
  • 175(34)
  • 200(117)
  • 225(22)
  • 250(40)
  • 300(2)
種類
  • 種類M型フード付ガラリ(14)
  • 種類U型フード付ガラリ(64)
  • 種類フラット型フード付ガラリ(13)
  • 種類丸型ガラリ(1)
  • 種類丸型フード付ガラリ(95)
  • 種類角型ガラリ(24)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(315)
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
50(16)
75(63)
100
125(140)
150(316)
175(34)
200(117)
225(22)
250(40)
300(2)
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ宇佐美工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から35日以内出荷
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から35日以内出荷
防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気用U型ガラリ JAPPY強制換気用U型ガラリJAPPY
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
仕様水止め:なし材質ステンレス(SUS304)種類U型ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
WC型フード付ガラリ 宇佐美工業WC型フード付ガラリ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付宇佐美工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
種類フラット型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ宇佐美工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類M型フード付ガラリ仕様【金網(メッシュ)】10RoHS指令(10物質対応)対応
U型フード付換気口 B-UVタイプ バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類U型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●着脱防虫網付 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型風防付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類フラット型フード付きガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気用丸型ガラリ JAPPY強制換気用丸型ガラリJAPPY
999税込1,099
1個
翌日出荷
種類丸型ガラリ
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)真田化鋼(S・ROSE)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7取扱説明書(2.04MB)
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプバクマ工業
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12クリアー付属品水切付関連資料寸法図(0.1MB)
防音フード 丸型フラットフード付換気口 PS-FVタイプ バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 PS-FVタイプバクマ工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプバクマ工業
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

フード付ガラリ