絞り込み
種類
M型フード付ガラリ(14)
U型フード付ガラリ(22)
フラット型フード付ガラリ(13)
丸型ガラリ(25)
丸型フード付ガラリ(27)
角型レジスター(1)
呼び
- 100
- 50(2)
- 75(22)
- 125(14)
- 150(143)
- 152(1)
- 200(19)
- 250(4)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(139)
- 樹脂(7)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 宇佐美工業(95)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(36)
- バクマ工業(5)
- 真田化鋼(S・ROSE)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- JAPPY(2)
- 西邦工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
商品豆知識

ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレスU型フード付換気口
(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から35日以内出荷種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ
宇佐美工業(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フラット型スタンダードタイプです。金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から35日以内出荷水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥869税込¥9561個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂色ホワイト
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,698税込¥7,3681台当日出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
ステンレス製 フラット型スリム風防付
宇佐美工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12色クリアー付属品水切付
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式
宇佐美工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応