絞り込み
材質
- ステンレス(10)
ブランド
- BXカネシン
- モノタロウ(4)
- NASTA(ナスタ)(38)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- バクマ工業(13)
- カナイ(13)
- 高須産業(12)
- 宇佐美工業(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ユニックス[建築金物](10)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(10)
- ACE(エース)(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ヒロセ化成品(7)
- エスコ(5)
- シルファー(5)
- 真田化鋼(S・ROSE)(5)
- NewHikari(4)
- ハイロジック(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

軒裏換気口 Wタイプ
BXカネシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
ファイヤーストップ45換気口
BXカネシン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
スーパースリム軒裏換気口
BXカネシン(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス床下換気口
BXカネシン¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
軒裏換気口 Sタイプ(ダンパーなし)
BXカネシン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本仕様ダンパーなし材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)寸法(mm)137×454開口寸法(mm)105×408有効換気面積(cm2)155.1
80ロング(エイティーロング)
BXカネシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)80×909有効換気面積(cm2)165.4
ステンレス床下換気口
BXカネシン¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
軒裏換気口 Sタイプ
BXカネシン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。用途軒天井に取付ける換気金物です。付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本仕様ダンパー付材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)寸法(mm)137×454表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装開口寸法(mm)105×408有効換気面積(cm2)155.1














![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)