絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
  • ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業

    ステンレス製 床下換気口 (松アミ)

    宇佐美工業(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
  • 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(26件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    仕様開閉/上下レバー式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]

    ワンタッチ風量調整換気孔KRP

    ユニックス[建築金物](20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABS色クールホワイト
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABS色クールホワイト種類角型レジスター
  • 床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE)

    床下通気孔(スーパーパネル)

    真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズいろいろ床下換気孔パネル
    用途自然換気孔材質PP+タルク色ブラック種類角型ガラリ寸法D(mm)9
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網付材質ABS樹脂色シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
  • 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)

    角型スライドレジスター

    NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
    仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本材質ハイインパクトスチロール色シルバーグレー種類角型レジスター開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口

    宇佐美工業(9件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口仕上アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式レジスター 黒(フィルター付) NewHikari

    プッシュ式レジスター 黒(フィルター付)

    NewHikari
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
    付属品ボード取付用ビス、壁パッキン色ブラック材質(本体)ABS樹脂
  • Kルーバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kルーバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
    材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
  • ステンレス製 床下換気口 スライド式 宇佐美工業

    ステンレス製 床下換気口 スライド式

    宇佐美工業(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法A(mm)150寸法F(mm)6寸法D(mm)272寸法E(mm)14寸法B(mm)300寸法C(mm)122寸法(縦×横)(mm)150×300仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)90.9
  • 床下換気口 BXカネシン

    床下換気口

    BXカネシン(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製なので美しい仕上がりです。
    用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
  • ロング軒裏換気口 BXカネシン

    ロング軒裏換気口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)60×909有効換気面積(cm2)165.4
  • プッシュ式角型レジスター ACE(エース)

    プッシュ式角型レジスター

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
    材質ABS色ホワイトグレー
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    角型軒天換気口

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1枚
    当日出荷
    材質AES樹脂色シルバーグレー種類角型軒天換気口寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
  • 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    角型プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
    用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • スーパースリム軒裏換気口 BXカネシン

    スーパースリム軒裏換気口

    BXカネシン(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 宇佐美工業

    ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用

    宇佐美工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様内壁用材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
  • 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型スライドレジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 換気レジスター(レジスターガラリセット) SYS(シブタニ)

    換気レジスター(レジスターガラリセット)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    付属品防虫網付き材質アルミ仕上アルマイトクリアー
  • 軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン

    軒裏換気口 Wタイプ

    BXカネシン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
  • 屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    NewHikari
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
    付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂色アイボリー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
  • プッシュ式レジスター用交換フィルター 西邦工業

    プッシュ式レジスター用交換フィルター

    西邦工業
    ¥729~税込¥802~
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
  • ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン

    ファイヤーストップ45換気口

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂色クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)

『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

角型レジスター