角型レジスター :「24 時間 換気 給 気 口」の検索結果
「材質」から絞り込む
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)41
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
タイプ結露防止タイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し
材質ABS樹脂製
タイプスタンダードタイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
タイプ高性能フィルタータイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可
入数1台
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型レジスター
- 角型レジスター
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。