ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)30
外形寸法D(mm)85
外形寸法L(mm)85
形状角型
材質ポリアミド(PA)
仕様フランジ無(面付)
取付穴径d(Φmm)76
取付穴径l(Φmm)76
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金
形状角型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
材質ポリアミド(PA)
形状角型
質量(g)68
外形寸法D(mm)125
仕上フランジ無(面付)
取付け方法面付
外形寸法L(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)101
取付穴径l(Φmm)101
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
仕様フランジ付(掘込)
材質ポリアミド(PA)
形状角型
質量(g)85
外形寸法D(mm)85
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)76
取付穴径l(Φmm)76
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)30
取付穴径l(Φmm)64
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
取付け方法堀込
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)36
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃
材質PPE樹脂
形状角型
質量(g)10.6
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42
形状角型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)86
外形寸法D(mm)100
外形寸法L(mm)200
形状角型
材質ポリアミド(PA)
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
雨水浸入防止機能付きのため、屋外に取り付けできます。
用途キャンピングカーなどの特装車に適しています。
外形寸法D(mm)200
外形寸法L(mm)200
形状丸型
最小適合板厚(mm)3
最大適合板厚(mm)40
取付穴径d(Φmm)100
取付穴径l(Φmm)100
取付け方法面付
付属品十字穴付タッピンねじ4×12(3本)/カバー[1]をベース[2]に組付用(図中※(1)印)十字穴付タッピンねじ4×18(6本)/ベース[2]を壁に取付用十字穴付皿タッピンねじ4×16(3本)/フランジ[4]を壁に取付用(図中※(3)印)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)128
外形寸法D(mm)125
外形寸法L(mm)125
形状角型
材質ポリアミド(PA)
仕上フランジ付(掘込)
取付穴径d(Φmm)101
取付穴径l(Φmm)101
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。