36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)30外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85形状角型材質ポリアミド(PA)仕様フランジ無(面付)取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
    材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
    材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
  • 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
  • 天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付) シルファー

    天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)

    シルファー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
    用途給排気グリルとして材質ABS樹脂ホワイト
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
  • 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    給気電動シャッター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
    材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • ステンレス鋼製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
    用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)68外形寸法D(mm)125仕上フランジ無(面付)取付け方法面付外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ付(掘込)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)85外形寸法D(mm)85取付け方法掘込外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
  • 脱着式通気口 アウス

    脱着式通気口

    アウス(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン形状オーバル型シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
  • 天井付用給排気グリル シルファー

    天井付用給排気グリル

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井付け用給排気グリルです。QSSC2-100H(風量調整機能・フィルター付)・QSS2-100H(フィルター付)の2種類があります。
    用途給排気グリルとして材質AES樹脂コンフォートホワイト適合パイプ径(Φmm)100
  • ステンレス鋼製 空気孔カバー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 空気孔カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
    用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    外形寸法D(mm)42形状角型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
    材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状オーバル型シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)86外形寸法D(mm)100外形寸法L(mm)200形状角型材質ポリアミド(PA)取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトスリーブ ホーザン

    ダクトスリーブ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    ブースにダクト穴を設置できる専用スリーブ。付属の面ファスナーと両面テープで任意の位置に簡単に設置可能。
    材質防炎タイプPVCシート
  • 空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
    仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)128外形寸法D(mm)125外形寸法L(mm)125形状角型材質ポリアミド(PA)仕上フランジ付(掘込)取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
通気口