絞り込み
エコロジープロダクト

プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ無(面付)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)30外形寸法D(mm)85取付け方法面付外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
アルミ合金製空気孔 APK-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)
シルファー¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。用途給排気グリルとして材質ABS樹脂色ホワイト
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
差圧給気ユニット 天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。仕様リブ付材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
カラリFan(カラリファン)
佐原¥9,998~税込¥10,998~1台8日以内出荷「カラリFan」は、湿気やカビの温床になっている押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。カラリFanは「空気の流れ」をつくることでカンタンに湿気対策ができます。湿気・ニオイ・カビのお悩みを"カラリ"と解消。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。第3種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。用途押入れ・クローゼットの壁に。モーター設計上の標準使用期間8年間主要材質AES樹脂(PSE PMS登録材)保証期間電装部 購入後1年間
ステンレス鋼製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ付(掘込)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)85外形寸法D(mm)85取付け方法掘込外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
天井付用給排気グリル
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷天井付け用給排気グリルです。QSSC2-100H(風量調整機能・フィルター付)・QSS2-100H(フィルター付)の2種類があります。用途給排気グリルとして材質AES樹脂色コンフォートホワイト適合パイプ径(Φmm)100
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)68外形寸法D(mm)125仕上フランジ無(面付)取付け方法面付外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1セット3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
差圧給気ユニット 天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
カラリFan(カラリファン)対応エアフィルタセット
佐原¥3,398税込¥3,7381セット(5枚)8日以内出荷「カラリFan」専用フィルターです。樹脂製押さえ枠1セット、フィルター5枚入りです。用途「カラリFan」に取り付けることで、ホコリやチリの侵入を防ぎ、お掃除が簡単になります。材質PP:ポリプロピレン色ブラック![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727169-210827-02.jpg)
給気電動シャッター 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。材質ASA樹脂色クールホワイト消費電力(W)5.5/5.5使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
ダクト用換気扇
バクマ工業¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷天井面取付用。風逆流防止シャッター付き。スライド式ダクト接続口用途強制給気用タイプシロッコファン電源速結端子付サイズ(Φmm)100
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷から4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 空気孔カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)128外形寸法D(mm)125仕上フランジ付(掘込)取付け方法掘込外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
通気ユニット 壁取付タイプ 角形
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥9,698税込¥10,6681個10日以内出荷室間(居室対居室、居室対廊下)による自然通気 防音構造 シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:なし
給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,198~税込¥4,618~1個10日以内出荷建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ: AT-50QUK→呼び径50mmエアダクト AT-100QUK→呼び径100mmエアダクト バリアフリーの薄形グリル(グリル厚さ4mm) 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形・薄形取付壁・天井・床取付タイプタイプ風量調節付フィルターフィルター付、交換用:AT-50QUK-F
給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・ストレート接続型 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクト 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形・ストレート接続型取付壁・天井・床取付タイプタイプ風量調節付呼称50フィルターフィルター付、交換用:AT-50QKF-F




































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727169-210827-02.jpg)







![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)

![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)