防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
スリーブ用止水板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
パイプ延長スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40
防火ダンパー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。
ジョイントスリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)