- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気口関連商品
- 4ページ目
4ページ目: 換気口関連商品
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。
材質ステンレス(SUS304)
寸法b(mm)56
雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×8本
長さ(mm)455
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)80.5
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×10本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×860
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)175
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×14本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410[2か所]
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)161
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×6本
長さ(mm)455
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×405
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)87.5
グリーンマーク認定
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820
材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)101
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820
材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)101
1ケース(40本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
長さ(mm)2730
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
タイプ非防火タイプ
仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート
仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
1ケース(15本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
バルコニー・パラペットの外壁通気に。
シーリングレスで省施工を実現!
外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。
優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状!
2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。
雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。
役物をラインアップしているので、施工も簡単!
役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。
へこみに強く施工時も安心!
天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。
材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体)
長さ(mm)1820
厚さ(mm)0.35
色ブラック
1ケース(6本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)250
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)152
表面処理めっき仕上
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
21日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)(排気)1.9
温度(℃)120
防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)(排気)1.9
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)(排気)1.9
防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)(排気)1.9
アミ付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)(排気)1.9
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。