換気フードとは、調理時や洗浄器などに発生した煙や湯気、油脂などの空気を不燃性のステンレスで天井から屋外に排出したり、汚れた空気を屋外に排出し、室内を快適にする役割を果たしているのが特徴的です。古くなったフードを交換したり、プレハブハウスの換気扇に使用したり、自然換気の給気口に使用します。室内・室外用とあり、室内用ではフラット型やスリム型、ファルコン型、ブーツ型などがあり、家の設計やデザインによってタイプはさまざまです。また、屋外では、ステンレス製やプラスチック製などがあり、耐外風・耐雨水侵入高性能フードや超高層住宅用、防雨タイプ、虫網付きなどがあり、型もスクエアや円くまったタイプとあります。
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質(本体・長穴板)SUS304
種類角型フード
寸法A(mm)196
寸法D(mm)199
寸法E(mm)102
寸法B(mm)246
寸法C(mm)150
仕上ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。