「寸法(Φmm)」から絞り込む
67(5)
76(1)
88(2)
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22
質量(g)10
寸法D2(mm)18
寸法D3(mm)15
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状小型ハトメ
質量(g)6
外形寸法D(mm)18
外形寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)14
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26
質量(g)16
寸法D2(mm)22
寸法D3(mm)18
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金
寸法D(mm)67
質量(g)128
寸法d(mm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)57
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
ケーブル径(Φmm)22
取付接着固定
仕上サテンクローム
材質亜鉛合金
仕様1個、丸型
色シルバー
寸法(Φmm)76
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)67
下穴径(Φmm)80
高さ(mm)12
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)67
下穴径(Φmm)60
高さ(mm)12
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)88
下穴径(Φmm)80
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)67
下穴径(Φmm)60
高さ(mm)12
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(mm)300×57
取付押し込み
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
仕様切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形
色シルバー
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(mm)80×80
開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様1個、四角
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
質量(g)445
仕様ソフトクロージング
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)72.5
取付穴径d(Φmm)68.5
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)56.5
取付穴径d(Φmm)52.5
『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線孔キャップ
- 脚金具・フット
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。