25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(Φmm)」から絞り込む
67(2)
70(1)
71(1)
72(1)
76(1)
88(2)
92(1)
112(1)
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22 質量(g)10 寸法D2(mm)18 寸法D3(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S26型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26 質量(g)16 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼 材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン シルバー 形状オーバル型 質量(g)35 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6791-78
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金 寸法D(mm)67 質量(g)128 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 ケーブル径(Φmm)22 取付接着固定 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金 仕様1個、丸型 シルバー 寸法(Φmm)76
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)300×57 取付押し込み 仕上シルバー色 材質亜鉛合金 仕様切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形 シルバー
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)80×80 開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様1個、四角
1個
8,898 税込9,788
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(長さL×幅W)(mm)320×110 取付押し込み、ルーター径 R5、取付寸法:102×312mm 仕上シルバーアルマイト 材質アルミ二ウム 仕様2 個、長方形、ストレートマグネット式フタと取り出し口 2 面、黒ブラシシール付 シルバー
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 取付押し込み、ルーター径 R14 仕上シルバーアルマイト 材質アルミ二ウム 仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付 シルバー
1個
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 取付押し込み 仕上鏡面 材質ステンレス 仕様2 個、丸型、縁部面取り加工付 シルバー 寸法(Φmm)71
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 取付押し込み 仕上ヘアライン 材質ステンレス 仕様2 個、四角 シルバー
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 質量(g)445 仕様ソフトクロージング
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA
エコ商品
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼 シルバー 形状オーバル型 仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2009I型
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状角型 マットシルバー 外形寸法D(mm)72.5 取付穴径d(Φmm)68.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状角型 マットシルバー 外形寸法D(mm)56.5 取付穴径d(Φmm)52.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
用途家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。 材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 材質アルミニウム合金 形状角型 シルバー 外形寸法D(mm)60 仕上シルバーアルマイト処理 取付穴径d(Φmm)46(±0.5)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります