43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(Φmm)」から絞り込む
40(1)
45(2)
50(1)
51(1)
52(1)
60(4)
60.5(1)
66(1)
70(1)
72(1)
寸法(Φmm)をもっと見る
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22 質量(g)10 寸法D2(mm)18 寸法D3(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型
エコ商品
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下配線孔キャップ
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具 材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S26型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26 質量(g)16 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 最小適合板厚(mm)0.8 質量(g)15.3 最大適合板厚(mm)2 穴径(Φmm)55
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSKS型
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 最小適合板厚(mm)16 タイプ片側はめ込みタイプ PAT
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 質量(g)9.8 適合板厚(mm)0.8~ 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ QC91型
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。
材質ABS樹脂、エラストマー 質量(g)36 取付穴径(Φmm)80(加工)
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSK型
板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 最小適合板厚(mm)16 タイプ挟み込みタイプ PAT 最大適合板厚(mm)26
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS) 材質/処理ハイインパクトポリスチレン/- 形状角型
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状オーバル型
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに
材質樹脂 タイプ木製用
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 70mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ70 寸法A(mm)26 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法D3(mm)59 寸法D4(mm)60
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型 質量(g)18 外形寸法D(mm)76.2 外形寸法L(mm)76.2 取付穴径d(Φmm)69.9 取付穴径l(Φmm)69.9
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムコーダ
コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に 取り付けて使用します。
材質PVC樹脂 下穴径(Φmm)32用 外径(Φmm)40
1個
259 税込285
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 最大適合板厚(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)30
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに
材質樹脂 タイプスチール用
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q) 形状丸型 質量(g)22 外形寸法D(mm)88.1 外形寸法L(mm)88.1 取付穴径d(Φmm)76.2 取付穴径l(Φmm)76.2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
エコ商品
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります