絞り込み
寸法(Φmm)
- 45(1)
- 51(1)
- 60(1)
- 60.5(1)
- 66(1)
- 67(2)
- 70(1)
- 72(1)
- 76(1)
- 76.5(1)
- 86(1)
- 88(2)
- 89.4(1)
- 92(1)
色
グレー(11)
ゴールド(3)
シルバー(18)
ブラウン(13)
ブラック(35)
ブロンズ(2)
ベージュ(17)
ホワイト(30)
材質
- アルミ(2)
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(9)
- 木(1)
- 樹脂(29)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(19)
- アトムリビンテック(4)
- WAKI(和気産業)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ハイロジック(2)
- ホリエ金物(2)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- コンベックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「寸法(Φmm)」から絞り込む
66(1)
67(2)
70(1)
72(1)
76(1)
76.5(1)
86(1)
88(2)
89.4(1)
92(1)

配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
ランプ印 配線孔 CHC型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金(ZDC)
配線孔キャップ LS60F型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)15.3穴径(Φmm)55最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)0.8
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
木製配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。形状丸型色ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
角型配線孔キャップ LSKS型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂タイプ片側はめ込みタイプ PAT最小適合板厚(mm)16
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
分割式配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
配線孔キャップ LN72型
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個当日出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
角型配線孔キャップ LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26最小適合板厚(mm)16
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)形状角型材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。材質ステンレス鋼形状オーバル型色シルバー質量(g)35仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6791-78材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン
配線孔キャップ 2066型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金質量(g)128寸法d(mm)60寸法D(mm)67寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
配線孔キャップ LN72SF型
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップ PC2009I型
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー色マットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型
LAMP(スガツネ工業)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。仕様ソフトクロージング材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金質量(g)445
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
LAMP(スガツネ工業)¥90~税込¥99~1個3日以内出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ SALSA
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼形状オーバル型色シルバー仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ PC2004型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー色マットシルバー外形寸法D(mm)56.5取付穴径d(Φmm)52.5
配線孔キャップS70型、S91型
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷細いコードまたはケーブルの場合、[a]部を押し込んでご使用ください。両側にコードなどを出す場合は、左右の[a]部を同様に押し込んでご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして大口径で使用できます。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップLN72型
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40mmです。本体のスリットをカットすることで18~30mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂長さ(mm)72高さ(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔XS型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ QC91型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷から5日以内出荷柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。材質ABS樹脂、エラストマー質量(g)36取付穴径(Φmm)80(加工)
配線孔キャップ HC91型
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。質量(g)33
『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線孔キャップ
- 脚金具・フット