絞り込み
寸法(Φmm)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 60.5(1)
  • 66(1)
  • 67(2)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 76.5(1)
  • 86(1)
  • 88(2)
  • 89.4(1)
  • 92(1)
材質
  • アルミ(2)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(9)
  • (1)
  • 樹脂(29)
  • 黄銅(真鍮)(1)
  • 色グレー(11)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(18)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(17)
  • 色ホワイト(30)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(23)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(21)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • アトムリビンテック(7)
  • (5)
  • ハイロジック(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • エイト[建築金物](2)
  • HOJO(2)
  • ホリエ金物(2)
  • 平安伸銅工業(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • コンベックス(1)
  • NAIGAI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質ABS樹脂形状丸型主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
    材質ABS樹脂形状小型ハトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 配線孔 CHC型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    形状丸型
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72S型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ 2066型、2068型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 2066型、2068型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LS60F型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
    用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)15.3穴径(Φmm)55最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)0.8
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型材質/処理ABS樹脂/-
  • 角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
    仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ABS樹脂形状角型
  • 角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSKS型

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂タイプ片側はめ込みタイプ PAT最小適合板厚(mm)16
  • 木製配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    木製配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
    形状丸型ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
  • 分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S26型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
    質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
  • 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
    仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSK型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26最小適合板厚(mm)16
  • 配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72型

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    [a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)形状角型材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
    材質ステンレス鋼形状オーバル型シルバー質量(g)35仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6791-78材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン
  • 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 2066型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    材質亜鉛合金質量(g)128寸法d(mm)60寸法D(mm)67寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
  • 五股樹脂ベース LAMP(スガツネ工業)

    五股樹脂ベース

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
    用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド(ガラス繊維入り)ダークグレーアズワン品番64-6771-46
  • 分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
  • 配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ PC2009I型

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
    材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバーマットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
  • 配線孔キャップ PC2004型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ PC2004型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
    材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバーマットシルバー外形寸法D(mm)56.5取付穴径d(Φmm)52.5
  • ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型

    LAMP(スガツネ工業)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
    仕様ソフトクロージング材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金質量(g)445
  • 分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S22型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
    質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
  • 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72SF型

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
  • 配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート

    LAMP(スガツネ工業)
    90税込99
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ SALSA

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
    材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼形状オーバル型シルバー仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソファー用脚 T307型 LAMP(スガツネ工業)

    ソファー用脚 T307型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
    用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー仕上シルバーアルマイト処理
  • 配線孔キャップ QC91型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ QC91型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。
    材質ABS樹脂、エラストマー質量(g)36取付穴径(Φmm)80(加工)
  • 配線孔キャップ HC91型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ HC91型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
    質量(g)33
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
OA関連金物