絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 配線孔キャップ
「寸法(Φmm)」から絞り込む

分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
配線孔キャップ LN72SF型
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップ PC2009I型
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー色マットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
配線グロメット スチール用
ハイロジック¥359~税込¥395~1個3日以内出荷LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに材質樹脂タイプスチール用
配線穴キャップ 丸型 70mm
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥269税込¥2961個3日以内出荷配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様フタなし材質真鍮取付打ち込み寸法A(mm)19直径D(Φmm)35
ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型
LAMP(スガツネ工業)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。仕様ソフトクロージング材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金質量(g)445
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
LAMP(スガツネ工業)¥90~税込¥99~1個3日以内出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ SALSA
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼形状オーバル型色シルバー仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ PC2004型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー色マットシルバー外形寸法D(mm)56.5取付穴径d(Φmm)52.5
配線孔キャップS70型、S91型
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷細いコードまたはケーブルの場合、[a]部を押し込んでご使用ください。両側にコードなどを出す場合は、左右の[a]部を同様に押し込んでご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして大口径で使用できます。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップLN72型
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40mmです。本体のスリットをカットすることで18~30mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂長さ(mm)72高さ(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔XS型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ ブラインドブッシュ
コンベックス¥1,898税込¥2,0881袋(100個)8日以内出荷指で押すだけで簡単に穴ふさぎが出来ます。11種類のサイズがあります。用途ホース・単管・穴ふさぎ(メクラ)トラスコ品番693-5158材質ナイロン66(UL規格94V-2)色アイボリー高さ(mm)8外径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.0~8.5
ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付
ハーフェレ¥439~税込¥483~1個6日以内出荷から8日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2個、フタに回転スライド部付材質プラスチック取付打ち込み下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)91
ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付
ハーフェレ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2個、フレキシブルブラシシール付材質プラスチック下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)90
ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2個、フレキシブルブラシシール付材質プラスチック下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)70
ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分
ハーフェレ¥349~税込¥384~1個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、四角材質プラスチック寸法(mm)100×100取付打ち込み下穴径(Φmm)80
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分
ハーフェレ¥309~税込¥340~1個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、四角、フタにスライド部付き材質プラスチック寸法(mm)80×80取付打ち込み下穴径(Φmm)60
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み高さ(mm)12下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)67
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)88
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み高さ(mm)12下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)67
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ76mm
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様1個、丸型材質亜鉛合金色シルバー取付接着固定寸法(Φmm)76仕上サテンクロームケーブル径(Φmm)22
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm
ハーフェレ¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様1個、四角材質亜鉛合金寸法(mm)80×80取付押し込み開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63
ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付
ハーフェレ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付材質アルミニウム取付押し込み、ルーター径 R14取付寸法(mm)113×443仕上シルバーアルマイト寸法(長さL×幅W)(mm)450×120サイズ(mm)塗装箇所:428×70×3
ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付
ハーフェレ¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付材質アルミ二ウム色シルバー取付押し込み、ルーター径 R14仕上シルバーアルマイト
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ71mm
ハーフェレ¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、丸型、縁部面取り加工付材質ステンレス色シルバー取付押し込み寸法(Φmm)71仕上鏡面
配線孔キャップ QC91型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷から5日以内出荷柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。材質ABS樹脂、エラストマー質量(g)36取付穴径(Φmm)80(加工)
配線孔キャップ HC91型
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。質量(g)33
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップ ALU25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型色ブラック仕上アルマイト処理
ランプ印 配線孔キャップ HTK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。用途家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理色シルバー外形寸法D(mm)60仕上シルバーアルマイト処理取付穴径d(Φmm)46(±0.5)
アート配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個当日出荷細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。材質ABS樹脂形状角型色ホワイト質量(g)17取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1アズワン品番65-1970-07材質/処理ABS樹脂/-
『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線孔キャップ
- 脚金具・フット