建物管理・メンテナンス :「押え枠」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。
工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。
内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3617
寸法(mm)410.8×525.8×285
質量(kg)2.3
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)240
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3611
寸法(mm)410.8×525.8×125
質量(kg)1.8
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3616
寸法(mm)616.8×616.8×205
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)160
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3614
寸法(mm)410.8×525.8×205
質量(kg)2
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)160
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式
点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス
付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個
仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3613
寸法(mm)616.8×616.8×125
質量(kg)2.6
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)80
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3619
寸法(mm)616.8×616.8×285
質量(kg)3.8
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)240
1個
¥28,980
税込¥31,878
22日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。