建物管理・メンテナンス :「樹脂 目地」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。
外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。
内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。
吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452
材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH
付属品吊りタイプハンガー金具×4
色シルバー
仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B
内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443
枠材外額縁・内目地
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3645
セット内容目地用スペーサー:8(個)
質量(kg)6.02
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3644
セット内容目地用スペーサー:4(個)
外形寸法(mm)300×300×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3646
セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)
質量(kg)6.7
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3648
セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)
質量(kg)10.26
外形寸法(mm)600×600×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3642
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.5
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3643
セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.3
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3641
セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本
寸法(mm)450×450×50
有効開口(mm)404×404
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×54
有効開口(mm)540×540
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×54
有効開口(mm)390×390
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3657
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×66
質量(kg)6.5
有効開口(mm)344×344
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。