建物管理・メンテナンス :「天井用 断熱材」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応
付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個
厚さ(mm)【断熱蓋】130
寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504
色ホワイト
開口寸法(mm)455
寸法A454
寸法B448
外枠寸法(mm)529
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。