建物管理・メンテナンス :「新協和 金物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用
材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法H(mm)150
仕上磨き
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様ローレット加工
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約3.7
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕上磨き
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
仕上ヘアライン
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右
材質ステンレス(SUS304)1.2mm
仕上ヘアライン
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ
材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)
仕上2B
取手4個
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型
材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
寸法W(mm)350
仕上溶融亜鉛メッキ
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型
材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
寸法W(mm)350
仕上溶融亜鉛メッキ
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
埋込ハンドルタイプ。専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右
材質ステンレス(SUS304)1.2mm
仕上ヘアライン
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ
材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t
仕上アルマイト処理
仕様モルタル充填用
材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
仕上ヘアライン
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き
材質ステンレス(SUS304)平鋼
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
質量(kg)約13.5
高さ(mm)100
外枠径(mm)826
仕上ヘアライン
滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型
材質ステンレス丸鋼(SUS304)
質量(kg)約3.5
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)300
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
後付タイプ。滑止めローレット加工付
仕様後付用・ローレット加工
材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50
径(Φ)【丸鋼】19
寸法H(mm)150
仕上磨き
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約2.9
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)200
仕上磨き
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
横滑り防止タイプです。
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約3.7
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右
材質鋼板1.6mm
仕上錆止め(グレー)
手摺付。後付型 ガスダンパー付。手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
質量(kg)約25.0
開口寸法(mm)600×600
仕上磨き
外枠寸法(mm)1000×1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
開口750角タイプ。後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)2.0mm
質量(kg)約32.0
開口寸法(mm)750×750
仕上磨き
取付ピッチ(mm)500
外枠寸法(mm)1150×1150
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用
材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
寸法H(mm)52
仕上2B
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。