絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- ケージーパルテック(31)
- 浜国(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- UNION(ユニオン)(11)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- シロクマ(3)
- アトムリビンテック(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- HOJO(2)
- 満点商会(1)
- SYS(シブタニ)(1)

ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング
SUGICO(スギコ)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製飲み残し投入口
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50