ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
トイレブース召合せ用アルミエッジ。
材質アルミシルバー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミシルバー
ステンレス鋼製 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
グレー質量(g)560使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口LAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
グレー質量(g)1486使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3 ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3ケージーパルテック
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS5 ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS5ケージーパルテック
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA5Kケージーパルテック
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA4K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA4Kケージーパルテック
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3RK ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3RKケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジRタイプ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2RK ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2RKケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せRタイプ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバー有 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバー有GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約464寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×145×82
真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
真鍮製の縦型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。 縦型なので、横にスペースが取れない狭い場所にも取り付けやすく、身長に合わせてペーパーを使い分けることができます。 ダブルペーパーホルダー、ツインペーパーホルダーとも呼ばれております。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×165
カウンタートップクズ投入口(フタなし) RELIANCE(リラインス)カウンタートップクズ投入口(フタなし)RELIANCE(リラインス)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
材質ステンレス高さ(mm)100内径×外径(Φmm)97×130表面処理ヘアーライン開口寸法(mm)【カウンター】Φ103浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
消毒液ホルダー UNION(ユニオン)消毒液ホルダーUNION(ユニオン)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
スクリーン固定サポート 40ミリ BEST(ベスト)[金物]スクリーン固定サポート 40ミリBEST(ベスト)[金物]
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
スクリーンの補強金物。化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインに。一人でも取り付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
用途スクリーン補強金物材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ特殊ビスコン5×32mmサイズ(mm)40
1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ BEST(ベスト)[金物]1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリBEST(ベスト)[金物]
1,098税込1,208
1個
欠品中
1602C,1602CT用のサポート。高さ60~100ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)60~100適合品番1602C,1602CT用のサポート
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ形状角型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
629 ソリッド用アジャストサポート BEST(ベスト)[金物]629 ソリッド用アジャストサポートBEST(ベスト)[金物]
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
材質 丸座:ステンレス綱SUS304、サポートパイプ:黄銅スクリーン厚:13、16、20mmアジャスト範囲:50~70mm付属ネジ:ビスコン4×25mm
用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)57幅(mm)57高さ(mm)75仕上サテンクローム
ラバトリーフックB形 CB-44 シロクマラバトリーフックB形 CB-44シロクマ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スッキリ綺麗!取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)12仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
ダストシュート ST-101 シロクマダストシュート ST-101シロクマ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口SUGICO(スギコ)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口SUGICO(スギコ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用) SUGICO(スギコ)飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)SUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング SUGICO(スギコ)ステンレス ダストリングSUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製飲み残し投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製飲み残し投入口SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)自動開閉 屑入投入口LAMP(スガツネ工業)
64,998税込71,498
1個
4日以内出荷
手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PRE-B9715 UNION(ユニオン)PRE-B9715UNION(ユニオン)
859税込945
1組
6日以内出荷
材質グレー
PRE-B826 UNION(ユニオン)PRE-B826UNION(ユニオン)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
材質スチール クロム寸法380×235
PRE-B826 UNION(ユニオン)PRE-B826UNION(ユニオン)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
屋内用片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
材質スチール マットブラックペイント寸法380×235
PRE-B001 UNION(ユニオン)PRE-B001UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
機能抗菌性
PRE-B815 UNION(ユニオン)PRE-B815UNION(ユニオン)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
寸法252×320消費電力(W)12入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類ベース部ロッカースイッチ
PRE-B825 UNION(ユニオン)PRE-B825UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡調光機能付き
寸法411×249電源単三アルカリ乾電池4本(付属しておりません)色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000電源スイッチの種類鏡部タッチスイッチ(両面)
PRE-S460 UNION(ユニオン)PRE-S460UNION(ユニオン)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
寸法197×50×80耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
PRE-S521 UNION(ユニオン)PRE-S521UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
角型レジスター 真田化鋼(S・ROSE)角型レジスター真田化鋼(S・ROSE)
499税込549
1個
当日出荷
樹脂製の角型レジスターです。
用途自然給気用室内換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ホワイトグレー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
トイレブースコーナー用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
トイレブースドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000HL
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
6,698税込7,368
1本
翌日出荷
ステンレス笠木。
適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2HL

サニタリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

ラバトリー金物・屑入投入口