132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • Y型丸座付スライドチャンネル ビス APLUS(クマモト)

    Y型丸座付スライドチャンネル ビス

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
    付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
  • 飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口ホース

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
    用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]

    アジャスト自在サポート

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
    材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、33~42、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
  • T型サポート HOJO

    T型サポート

    HOJO
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタートップクズ投入口 RELIANCE(リラインス)

    カウンタートップクズ投入口

    RELIANCE(リラインス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
    用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
  • Y型丸座付スライドチャンネル HOJO

    Y型丸座付スライドチャンネル

    HOJO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • T型丸座付 自在サポート ビス穴 APLUS(クマモト)

    T型丸座付 自在サポート ビス穴

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • ステンレス鋼製 飲み残し投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 飲み残し投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタートップクズ投入口(フタなし) RELIANCE(リラインス)

    カウンタートップクズ投入口(フタなし)

    RELIANCE(リラインス)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
    用途屑入れ仕様フタなし厚さ(mm)34材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)

    強制換気用フード(網付き)

    真田化鋼(S・ROSE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    樹脂製の強制換気用フードです。
    用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • 角型レジスター 真田化鋼(S・ROSE)

    角型レジスター

    真田化鋼(S・ROSE)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂製の角型レジスターです。
    用途自然給気用室内換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ホワイトグレー
  • 飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口用金網

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1セット
    欠品中
    飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]

    アジャストT型サポート

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
    用途ラバトリーブース材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304備考※ パイプを回転させることで、最大20mmの高さ調整が可能です。仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、丸木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、30~40、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
  • アトム ダストシュート アトムリビンテック

    アトム ダストシュート

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
    付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • ラバトリーフックA形 CB-43 シロクマ

    ラバトリーフックA形 CB-43

    シロクマ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。
    材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • ダストシュート ST-101 シロクマ

    ダストシュート ST-101

    シロクマ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • PRE-B816 UNION(ユニオン)

    PRE-B816

    UNION(ユニオン)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    屋内用。片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
    寸法235×314取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    トイレブースコーナー用アルミエッジ。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    トイレブース壁用アルミエッジ。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    トイレブース召合せ用アルミエッジ。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
    材質アルミシルバー
  • 真鍮ペーパーホルダー エンジェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペーパーホルダー エンジェル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    真鍮製のオシャレなペーパーホルダー(紙巻器)。かわいい天使が取付土台にデザインされているトイレットペーパーホルダーです。紙の交換は、バーに差し込むだけの簡単方式!
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色質量(g)約400寸法(幅W×高さH)(mm)140×159耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ取付幅(mm)63
  • ステンレス TBサポート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス TBサポート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    トイレブース(ラバトリー)用のアジャスター付の平受型サポート金物です。調整範囲:高さ(H)50~75mm
    仕様ビス止め材質ステンレスSUS304高さ(mm)50~75仕上ヘアーライン
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
  • ダストリング SUGICO(スギコ)

    ダストリング

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
    材質天然ゴム(NR)
  • PRE-B826 UNION(ユニオン)

    PRE-B826

    UNION(ユニオン)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
    材質スチール クロム寸法380×235
  • PRE-B811 UNION(ユニオン)

    PRE-B811

    UNION(ユニオン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    屋内用。PSE認証品。片面のみ3倍拡大の鏡。調光機能付き
    寸法216×360消費電力(W)8入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類鏡部センサー検知
  • PRE-B001 UNION(ユニオン)

    PRE-B001

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    機能抗菌性
  • PRE-S521 UNION(ユニオン)

    PRE-S521

    UNION(ユニオン)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    トイレブース召合せ用アルミエッジ。パッキン付。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    トイレブースグレビティ召合せ用アルミエッジ。樹脂カバー付。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    トイレブースドア用アルミエッジ。
    材質アルミシルバー
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上寸法A(mm)36タイプ深いタイプ

サニタリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

ラバトリー金物・屑入投入口