末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用
タイプ先入れタイプ
安全荷重(kg)10
1パック(1個)
¥769
税込¥846
当日出荷
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
C-11型用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
長さ(mm)100
径(mm)2.8
RAIL SUN 石こうボード専用レール用継棒
アズワン品番64-5257-74
1個
¥75
税込¥83
3日以内出荷
C型レール・D型レール用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
長さ(mm)100
径(mm)2.8
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ
安全荷重(kg)5
ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
C型レール。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CAランナー、CEランナー、KAランナー)。壁面用ランナー(CBランナー、固定式CBランナー、CBYランナー、KBランナー)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
・オールホワイトレールセット(C-11型)。ピクチャーレール。すべてのパーツがホワイトなので、お部屋の雰囲気を壊しません。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
色ホワイト
タイプ壁面用
安全荷重(kg)10
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
規格1クリップ
1
2
3
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。