レール :「走行レール」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番384-7934
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)12kg
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

ランナー カーテンレール用 10個セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6921
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)6kg
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番328-5545
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D25
寸法(mm)カン下:19
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7123
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7131
寸法(mm)カン下:29.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
寸法(mm)カン下:26.5
質量(g)17
適合D40
トラスコ品番282-7093
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
欠品中
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
許容荷重(kg)10kg
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:28.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上ステンレス
許容荷重(kg)20kg
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番384-7829
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:28
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)30kg
質量(g)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)12kg
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:47
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)20kg
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)10kg
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)10kg
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)10kg
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥789
税込¥868
欠品中
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:51
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)50kg
径(Φmm)コロ径:26
寸法(mm)カン下:36
仕様ベアリング入
適合XG
材質/仕上ステンレス
質量(g)69
関連資料(0.55MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:29
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)10kg
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様爪付
適合D25
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0811
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0820
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0838
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上ステンレス
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D25
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
高さ調整範囲(mm)38~55
適合XG
材質/仕上ステンレス
質量(g)43
関連資料(0.55MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D40
寸法(mm)カン下:27.5
材質/仕上ステンレス
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
1
2
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。