絞り込み
ブランド
  • 友屋
  • モノタロウ(4)
  • ダイケン(365)
  • 岡田装飾金物(357)
  • TOSO(325)
  • ヤボシ(139)
  • ハイロジック(99)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
  • 福井金属工芸(89)
  • タキヤ(85)
  • エスコ(77)
  • フェデポリマーブル(69)
  • タチカワブラインド(55)
  • フルネス(44)
  • BEST(ベスト)[金物](42)
  • シーソー(三扇金属)(31)
  • ケージーパルテック(26)
  • ニッサチェイン(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • TRUSCO(19)
  • ベルク(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋

    穴あけポン(ハンディミニ 本体)

    友屋
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
    種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
  • カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋

    カットワイヤー(ストレートタイプ)

    友屋
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別ストレートワイヤー
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋

    カットワイヤー(片側ループタイプ)

    友屋
    449税込494
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
  • ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付

    友屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
    セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
  • 天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋

    天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12

    友屋
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
    用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
  • ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
  • ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付

    友屋
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
  • ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーリング系が自由に調整できます
    セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
レール