絞り込み
ブランド
- 友屋
- モノタロウ(21)
- スリーナイン島野(839)
- LAMP(スガツネ工業)(637)
- エスコ(582)
- WAKI(和気産業)(498)
- ハイロジック(443)
- 福井金属工芸(442)
- 岡田装飾金物(387)
- ダイケン(364)
- ハーフェレ(336)
- TOSO(325)
- TRUSCO(275)
- ACE(エース)(259)
- 八幡ねじ(253)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(234)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(165)
- シロクマ(164)
- フジテック・ジャパン(158)
- ヤボシ(139)
- ブランドをもっと見る
特価

穴あけポン(ハンディミニ 本体)
友屋¥879税込¥9671個当日出荷●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
壁面用止め具セット(4セット入)
友屋¥279税込¥3071パック4日以内出荷セット内容貫通台座×4、アンカープラグ(約5×25mm・ドリル径:約5mm)×4、ビス(3.6×25.4mm)×4、透明ワッシャー×4、キャップ×4サイズ約Φ12×10.5mm素材貫通台座:PVC、アンカープラグ:PE、ビス:鉄ユニクロメッキ、透明ワッシャー:PP、キャップ:PP総耐荷重(kg)約20(木・コンクリート壁などに専用止め具4個使用時)
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個当日出荷セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
ウォールデコフック タイプI(固定)
友屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
ウォールデコフック タイプⅡ
友屋¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。 パネル交換が簡単なセパレートタイプです。備考○ビス付(L35mm)素材真鍮クロームメッキパネル厚(mm)8まで
デコキャップ(壁付サイン用)
友屋¥549~税込¥604~1個4日以内出荷壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
友屋¥689税込¥7581個4日以内出荷天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール