2,751件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

岡田装飾金物D40TOPカバー
RoHS
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)77 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
779 税込857
当日出荷

レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)81 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁面用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
タイプ壁面用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)12 仕様ピクチャーレール用部品 材質真鍮、ステンレス 幅(mm)8.0 高さ(mm)33 質量(g)13.6 品名カラビナ付正面付け用
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール用の部品です。
用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。 長さ(mm)6 トラスコ品番836-0153 材質ステンレス 幅(mm)3 高さ(mm)23 質量(g)2.5 品名Sフック 2018年トラスコ掲載ページ10 0573
1個
399 税込439
当日出荷

ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。 仕様ニューデラック用部品 トラスコ品番836-0200 材質スチール 長さ(mm)150 幅(mm)20 高さ(mm)14 質量(g)21 品名ジョイント スチール用 2018年トラスコ掲載ページ10 0756
1個
319 税込351
当日出荷

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0370 材質スチール(SGC400) 質量(kg)4.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)64 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
659 税込725
当日出荷

1個
1,570 税込1,727
当日出荷

付属品セーフティリング(2個) 材質レーヨン50%、綿50% 洗濯方法水洗いドライともに不可
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラスト19、ルブラン22とコーディネートできます。
材質亜鉛 付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
1個
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト 静止荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13 アズワン品番64-5263-47
1個
399 税込439
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個 種別壁付用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 種別壁付用 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

ハンガー15追加用フックです。
材質亜鉛ダイカスト ホワイト 許容荷重(kg)15
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール マグネット受座
付属品タッピンねじ3×20 材質スチール 長さ(mm)80 アズワン品番64-9705-35
1個
169 税込186
当日出荷

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)9 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応した経済的な引掛式フリーフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)25、(最大)128 仕上ニッケルメッキ
1個
959 税込1,055
当日出荷

フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268 仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

トラスコ品番849-6915 セット内容右用×1個、左用×1個 吊車単車
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

岡田装飾金物マットクリッパー
RoHS
材質/仕上ニッケル 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

12T27 D30ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:47 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(2枚)
268 税込295
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
1セット(2本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)115 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)鉄(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)-
1個
849 税込934
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)1820 トラスコ品番320-3719 材質アルミニウム(A6063S-T5) 質量(kg)2.08 耐荷重(kg)35 板厚(mm)2.4 穴径(mm)5.5×9長穴
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠
RoHS
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。 材質/仕上アルミ・マグネットゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物伸縮吊棒爪
RoHS
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー トラスコ品番363-0889 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。 耐荷重(kg)102/個 トラスコ品番381-4491 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 適合レールN20HR 吊車複車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法C(mm)3.5 材質(フック)スチール(SPCC) 材質(金具)真鍮(C3602)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)