- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- レール
- 4ページ目
4ページ目: レール
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7158
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品マルサラ全ネジ3.0×25
材質亜鉛
種類ロビン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×64×21
RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)3000
寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)10×25
入数(個)10
1パック(10個)
¥640
税込¥704
当日出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
材質ポリエチレン
アズワン品番64-8519-94
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。
トラスコ品番282-7212
材質スチール製
質量(g)250
適合号数3号
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4
入数1本
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン
仕様先入用、天付用
材質ステンレス
耐荷重(kg)(推奨)8
仕上研磨
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0845
材質/仕上ステンレス
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合ベンダー
トラスコ品番363-0846
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合ベンダー
トラスコ品番363-0803
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途中型レール用
材質プレート/ポリエステルホイール/ポリエステルエラストマーダエンリング/SUS430
許容荷重(kg)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂
質量(kg)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4
入数1本
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様壁面付・後入
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕様一連用
材質SPHC
仕上ウレタン塗装
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D25
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0858
材質/仕上ステンレス
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。