- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- レール
- 7ページ目
7ページ目: レール
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
寸法(mm)カン下:26.5
質量(g)17
適合D40
トラスコ品番282-7093
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4
入数1本
静音性にすぐれた両開き用マグネットランナーです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂/スチール
寸法(mm)環下:15
許容荷重(kg)1.5
質量(g)14
適合品番レール:N-24
1組
¥549
税込¥604
当日出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
色ホワイト
耐荷重(kg)30
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
許容荷重(kg)30kg
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます
材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール
耐荷重(kg)50(2個当り)
ボルト標準(ネジ部57mm)
呼称2号
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に
適合D25
材質/仕上スチール/シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
C-11型用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
長さ(mm)100
径(mm)2.8
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)40
質量(g)15
品名カラビナ付天井付け用
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。
仕様ニューリブレール
材質アルミ合金
幅(mm)19
高さ(mm)25.4
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
カーブ半径(mm)180
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
許容荷重(kg)5
材質樹脂/スチール
アズワン品番64-9704-98
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D30
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂
幅(mm)44
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6895
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6887
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。
材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4
入数1本
カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプシングル
取扱説明書(0.69MB)
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)真鍮クローム+SUS
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様天井付・先入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。