長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に
適合D25
材質/仕上スチール/シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合ベンダー
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。
仕様カーテンレール用の部品
材質スチール
幅(mm)34
高さ(mm)34
2018年トラスコ掲載ページ10 0753
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。
取扱説明書(0.4MB)
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。
材質スチール
色ブラック
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合ベンダー
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。
天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質スチール(ユニクロ)
適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D30
トラスコ品番327-8336
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-13
1セット
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
適合SG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
適合SG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D40
トラスコ品番327-8395
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
仕様ステンピアスビス付
材質/仕上アルミ
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
1
2
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。