26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
エリート カーテンレール 工事用セット TOSOエリート カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピアステンレス材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ(2件のレビュー)
3,350税込3,685
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-2
C型カーテンレール ホームセット シーソーC型カーテンレール ホームセットシーソー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
用途ステンレスC型正面付ダブルセット材質ステンレス(SUS430)生地色タイプダブル
カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
C型カーテンレール 工事用セット TOSOC型カーテンレール 工事用セットTOSO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル フルネスC型伸縮ステンレールカーテンレール オーバルフルネス(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンステンレス
ベンダーレール 岡田装飾金物ベンダーレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
D25レール 岡田装飾金物D25レール岡田装飾金物(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30カーブレール 岡田装飾金物D30カーブレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOアルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)ホームテイスト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーでナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージにコーディネートできます!また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物D40ステンレスレスレール岡田装飾金物(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSOニューリブ レール アルミ ナチュラルTOSO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
D30ステンレスレール 岡田装飾金物D30ステンレスレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ(1件のレビュー)
5,020税込5,522
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-3
N-24アルミカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブルN-24アルミカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
中型カーテンレール アルミ TOSO中型カーテンレール アルミTOSO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイトアルミ
中型カーテンレール シルバー TOSO中型カーテンレール シルバーTOSO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:シルバー
リネアR TOSOリネアRTOSO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
建材カラーともマッチしたカラーと、持ち上げ式取付金具と両端をリターン(R)キャップによりに光漏れを抑制。静音ランナーによる機能付加。最も人気のあるデザインです。
タイプダブルRoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール アルミ TOSO大型カーテンレール アルミTOSO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイトアルミ
カーテンレール本体