24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
  • D30レール 岡田装飾金物

    D30レール

    岡田装飾金物(32件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮角型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    許容荷重(kg)5
  • D40レール 岡田装飾金物

    D40レール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
  • C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル フルネス

    C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル

    フルネス(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンステンレス
  • カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
  • ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    シリーズウィンピアステンレス材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
  • D30カーブレール 岡田装飾金物

    D30カーブレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーレール 岡田装飾金物

    ベンダーレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
    用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール ホームセット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ホームセット

    シーソー(三扇金属)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
    用途ステンレスC型正面付ダブルセット材質ステンレス(SUS430)生地色タイプダブル
  • C型カーテンレール 工事用セット TOSO

    C型カーテンレール 工事用セット

    TOSO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
    シリーズC型ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
  • カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
  • D25レール 岡田装飾金物

    D25レール

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    シリーズウィンピア材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
  • D30ステンレスレール 岡田装飾金物

    D30ステンレスレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
    用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSO

    ニューリブ レール アルミ ナチュラル

    TOSO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • 中型カーテンレール シルバー TOSO

    中型カーテンレール シルバー

    TOSO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
    材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
  • N-24アルミカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブル

    N-24アルミカーブレール(アルミ製)

    フェデポリマーブル(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
  • 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-3
  • 大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)

    フェデポリマーブル(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:シルバー
  • 大型カーテンレール アルミ TOSO

    大型カーテンレール アルミ

    TOSO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
    材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイトアルミ
  • 中型カーテンレール アルミ TOSO

    中型カーテンレール アルミ

    TOSO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
    材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイトアルミ
  • リネアR TOSO

    リネアR

    TOSO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    建材カラーともマッチしたカラーと、持ち上げ式取付金具と両端をリターン(R)キャップによりに光漏れを抑制。静音ランナーによる機能付加。最も人気のあるデザインです。
    タイプダブルRoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレール本体