絞り込み
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(1)
0.7~0.8未満(1)
0.8~0.9未満(14)
0.9~1.0未満(6)
1.0~1.5未満(10)
1.5~2.0未満(17)
2.0~2.5未満(43)
2.5~3.0未満(4)
3.0~4.0未満(40)
4.0~5.0未満(26)

D30ブラック
岡田装飾金物¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
D40ステンレスレスレール
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1本翌々日出荷耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げサービス分類オーダー・加工
D30交叉レール
岡田装飾金物¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30許容荷重(kg)30kgレール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
アルテリア30ツギカバー
フルネス¥8,698税込¥9,5681箱(10個)7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数10
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
装飾伸縮カーテンレール フェスタ
フルネス¥3,988~税込¥4,387~1本3日以内出荷インテリア性の高い装飾カーテンレール。リングランナータイプなのでカーテンレールからオシャレに。正面付けの取付のみとなります用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
ニューリブ レール
TOSO¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19色アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ ホワイト
TOSO¥8,998~税込¥9,898~1ケース(5本)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。壁になじむホワイト色。付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)用途オフィスの間仕切りや窓廻り耐荷重(kg)3材質(レール)スチール入数5セット
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】
岡田装飾金物¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷各種D40レールを指定寸法にカットいたします。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。サービス分類オーダー・加工
17型カーテンレール用 ワンタッチ正面ダブルブラケット
フルネス¥5,998税込¥6,5981箱(30個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ワンタッチ正面ダブルブラケット(30個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様正面付けタイプダブル入数30
17型カーテンレール用 マグネットランナー
フルネス¥5,398税込¥5,9381箱(20個)5日以内出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ファーストランナー(20セット)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量色ホワイト入数20セット
17型カーテンレール用 中吊りブラケット
フルネス¥1,998税込¥2,1981箱(20個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用中吊りブラケット(20個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量色シルバー入数20
17型カーテンレール 工事用セット
フルネス¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)4日以内出荷汎用性の高い17型カーテンレール(20本入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量本数20
装飾伸縮カーテンレール ピアージェ
フルネス¥2,988~税込¥3,287~1本3日以内出荷伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール。大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
C型カーテンレール
シーソー(三扇金属)¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷キャップ、マグネットランナー、ランナー24個付用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板長さ(mm)3000色白タイプシングル
C型伸縮レール
シーソー(三扇金属)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷壁取付用受金具6個、ランナー22個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1600~3000色生地色タイプシングル
【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】
TOSO¥12,980~税込¥14,278~1ケース(10セット)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプシングル
ヴィンクス22 キャップB
TOSO¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。 専用キャップ。
ヴィンクス22 天井付シングルブラケット
TOSO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。 天井付用シングルブラケット。
ヴィンクス22 リングランナー
TOSO¥1,798~税込¥1,978~1組(5個)4日以内出荷ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。 専用リングランナー5個セット。
リネアカバートップ
TOSO¥6,498~税込¥7,148~1セット3日以内出荷レール上部のカバーと両側リターンキャップ、持ち上げ式取付金具採用により、もっとも光漏れを抑える事ができるカーテンレール。冷暖房効率も高め、遮光性・静音性も高く、リビング、寝室におすすめ。タイプダブルRoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック
岡田装飾金物¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)50kg適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
D30隙間シートカーブレール
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg質量(g)571レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト
TOSO¥9,998~税込¥10,998~1ケース(10本)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。壁になじむホワイト色。付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)用途オフィスの間仕切りや窓廻り耐荷重(kg)3材質(レール)スチール入数10セット
電動カーテンレール アンコール 天井付セット
セイキ販売¥44,980~税込¥49,478~1セット6日以内出荷カーテンの開け閉めは、毎日の大切なルーティン。「アンコール」はそんな面倒なルーティンを、どなたにも便利で快適にお使い頂ける電動カーテンシステムです。ご自宅のWi-Fiからインターネットに接続するスマートカーテンを実現します。スマホ or タブレット + 専用アプリで、いつでも・どこでも・外出先からでも操作できます。取付ける窓への長さ(幅)合わせが、その場で自由自在。事前の細かな採寸や特別サイズのレールを発注する必要はありません。その場で素早く、簡単に、ジャストフィットな電動カーテンレールです。切断加工など一切無し、ドライバー1つでOK!。一対の二つのレールを左右にスライドさせて、伸縮自在に長さ(幅)の調整・固定を行えます。その場で簡単にジャストフィットなサイズに合わせられます。時短、コスト軽減、作業軽減、特注品のサイズ間違い予防になります。用途タイマー自動設定で、日の出に合わせて爽やかな朝陽を目覚まし時計代わりや、外出先から閉め忘れのカーテンを日の入りに閉め、留守中の防犯対策などに。材質アルミ、樹脂コード長さ(cm)50電源コード(cm)50
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥7,598税込¥8,3581式(10個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナータイプ継ぎカバー入数10
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥23,980~税込¥26,378~1式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー本数5