絞り込み
長さ(m)
- 0.1~0.2未満(1)
- 0.4~0.5未満(1)
- 0.5~0.6未満(19)
- 0.7~0.8未満(1)
- 0.8~0.9未満(25)
- 0.9~1.0未満(11)
- 1.0~1.5未満(69)
- 1.5~2.0未満(65)
- 2.0~2.5未満(243)
- 2.5~3.0未満(48)
- 3.0~4.0未満(237)
- 4.0~5.0未満(111)
- 5.0~10.0未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TOSO(191)
- フルネス(47)
- タチカワブラインド(45)
- 岡田装飾金物(42)
- フェデポリマーブル(38)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(21)
- スワロン(14)
- シーソー(三扇金属)(12)
- エスコ(11)
- ホームテイスト(8)
- シゲマツ(3)
- ハイロジック(2)
- ヤボシ(2)
- セイキ販売(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(19)
0.8~0.9未満(25)
0.9~1.0未満(11)
1.0~1.5未満(69)
1.5~2.0未満(65)
2.0~2.5未満(243)
2.5~3.0未満(48)
3.0~4.0未満(237)
4.0~5.0未満(111)
5.0~10.0未満(1)

D30ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
アルテリア30ツギカバー
フルネス¥8,698税込¥9,5681箱(10個)7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数10
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
角型伸縮カーテンレール ウィンブル
フルネス¥1,488~税込¥1,637~1本3日以内出荷静音ランナーを採用したカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
角型木目定尺カーテンレール クロスライド
フルネス¥1,788~税込¥1,967~1本3日以内出荷特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン長さ(cm)182(定尺)
装飾伸縮カーテンレール フェスタ
フルネス¥3,988~税込¥4,387~1本3日以内出荷インテリア性の高い装飾カーテンレール。リングランナータイプなのでカーテンレールからオシャレに。正面付けの取付のみとなります用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
エスコ¥2,950税込¥3,2451セット翌々日出荷ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
エスコ¥1,420~税込¥1,562~1セット翌々日出荷ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
ネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応)
TOSO¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・レールと同色系のキャップストップです。・正面付・天井付 両方対応。色グレー
【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】
TOSO¥12,980~税込¥14,278~1ケース(10セット)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプシングル
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
N-24アルミカーブレール(アルミ製) ホワイト
フェデポリマーブル¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
D40レール アルミ
岡田装飾金物¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ色ホワイト許容荷重(kg)50kg耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
シエロライン 12.5 レール
TOSO¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 レールのみ。材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)12.5
ヴィンクス22 ポール
TOSO¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から4日以内出荷ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
キャリーレール
岡田装飾金物¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ レール
TOSO¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19色アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ ホワイト
TOSO¥8,998~税込¥9,898~1ケース(5本)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。壁になじむホワイト色。付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)用途オフィスの間仕切りや窓廻り耐荷重(kg)3材質(レール)スチール入数5セット
レガート 正面付Eセット
TOSO¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
ノルディ25 正面付Cセット
TOSO¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷家具から考えるタイムレスデザインなウッドレール。ノルディ25は、家具に使われる木材の色からレール色が考えられたカーテンレールです。人気の木材4種に着目し、家具とコーディネートできるカラーラインナップを展開しています。シンプルなデザインと、継ぎ目のないフォルムで空間に自然と溶け込む、タイムレスなデザインの木製レールです。材質ポール(天然木・アッシュ)、キャップ(天然木・アッシュ)、リングランナー(天然木・アカシア)、ブラケット(天然木・アッシュ)セット名CセットRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】
岡田装飾金物¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷各種D40レールを指定寸法にカットいたします。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。サービス分類オーダー・加工
17型カーテンレール用 ワンタッチ正面ダブルブラケット
フルネス¥5,998税込¥6,5981箱(30個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ワンタッチ正面ダブルブラケット(30個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様正面付けタイプダブル入数30
17型カーテンレール用 マグネットランナー
フルネス¥5,398税込¥5,9381箱(20個)5日以内出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ファーストランナー(20セット)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量色ホワイト入数20セット
17型カーテンレール用 中吊りブラケット
フルネス¥1,998税込¥2,1981箱(20個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用中吊りブラケット(20個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量色シルバー入数20
17型カーテンレール 工事用セット
フルネス¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)4日以内出荷汎用性の高い17型カーテンレール(20本入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量本数20
装飾伸縮カーテンレール ピアージェ
フルネス¥2,988~税込¥3,287~1本3日以内出荷伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール。大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール
岡田装飾金物¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール
岡田装飾金物¥6,798税込¥7,4781本当日出荷鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
C型カーテンレール
シーソー(三扇金属)¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷キャップ、マグネットランナー、ランナー24個付用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板長さ(mm)3000色白タイプシングル
C型伸縮レール
シーソー(三扇金属)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷壁取付用受金具6個、ランナー22個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1600~3000色生地色タイプシングル
ウィンピア ジョイント 共通
TOSO¥279税込¥3071個当日出荷ウィンピア全カラー共通で使用できます。仕様●品名:ジョイント 共通●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):15.7×10.7×150●長さ(mm):150●高さ(mm):10●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):15●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:349-5036アズワン品番67-2319-17
TO-40レール
TOSO¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷・ビニールカーテンに最適な大型のレールです。・開口部の大きな工場、倉庫などの間仕切りに向いています。・操作性に優れた間仕切りポール、気密性を高めたい場所におすすめです。・隙間シートを使用すれば、レールとビニールカーテンの隙間をシートでカバーし、防塵、防虫木野を高めます。