絞り込み
許容荷重(kg)
  • 10
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(14)
  • 12(8)
  • 15(14)
  • 20(20)
  • 30(16)
  • 40(1)
  • 50(6)
ブランド
  • 岡田装飾金物(14)
  • ハイロジック(3)
  • フェデポリマーブル(3)
  • TOSO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容荷重(kg)から絞り込む
3(2)
5(3)
6(3)
8(14)
10
12(8)
15(14)
20(20)
30(16)
50(6)
  • D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ランナーA 岡田装飾金物

    D40用ランナーA

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーワンタッチランナー 岡田装飾金物

    ベンダーワンタッチランナー

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)10kg
  • ベンダーランナー 岡田装飾金物

    ベンダーランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    カーブレールをスムーズに走行します。
    用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉許容荷重(kg)10kg
  • D40スナップランナー 岡田装飾金物

    D40スナップランナー

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7093寸法(mm)カン下:26.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D40後付ワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
  • Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用TフックランナーA

    フェデポリマーブル
    449税込494
    1個
    当日出荷
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
  • D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスランナーA

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用ヒートンランナー 岡田装飾金物

    D30用ヒートンランナー

    岡田装飾金物
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フック部をヒートンにしたランナーです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30オールステンランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
  • D40後付ランナー 岡田装飾金物

    D40後付ランナー

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-40・ST-40用ステージランナーA フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用ステージランナーA

    フェデポリマーブル
    319税込351
    1個
    欠品中
    2輪ランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)10質量(g)12.2適合品番レール:Z-40・ST-40
  • レクト30用 後入れスナップランナー ハイロジック

    レクト30用 後入れスナップランナー

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-9706-15
  • ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物

    ベンダーステンレスワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
  • D40ステンレスワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • TO-40 ランナー TOSO

    TO-40 ランナー

    TOSO
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    TO-40間仕切ポール用のランナーです。
    許容荷重(kg)10
  • TO-40カラビナランナー TOSO

    TO-40カラビナランナー

    TOSO
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    TO-40間仕切ポール用のランナーです。
    許容荷重(kg)10
  • N-24用点滴ランナー フェデポリマーブル

    N-24用点滴ランナー

    フェデポリマーブル
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/ステンレス許容荷重(kg)10質量(g)39適合品番レール:N-24
  • 大型カーテンレール レクト30・40兼用 後入れランナー ハイロジック

    大型カーテンレール レクト30・40兼用 後入れランナー

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ロック解除ボタン付
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-7750-32
  • レクト40用 後入れスナップランナー ハイロジック

    レクト40用 後入れスナップランナー

    ハイロジック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-9706-05
  • ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物

    ベンダーステンレスランナー

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
カーテンレール用ランナー