絞り込み
許容荷重(kg)
  • 12
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(14)
  • 10(22)
  • 15(14)
  • 20(20)
  • 30(16)
  • 40(1)
  • 50(6)
ブランド
  • 岡田装飾金物(4)
  • フェデポリマーブル(3)
  • TOSO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容荷重(kg)から絞り込む
3(2)
5(3)
6(3)
8(14)
10(22)
12
15(14)
20(20)
30(16)
50(6)
  • D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    519税込571
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ステージランナー 岡田装飾金物

    D40用ステージランナー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-40・ST-40用ステージランナーS フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用ステージランナーS

    フェデポリマーブル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)22.9適合品番レール:Z-40・ST-40
  • D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40ステンレスワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-40・ST-40用鉄ランナー フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用鉄ランナー

    フェデポリマーブル
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)53.7適合品番レール:Z-40・ST-40
  • TO-40カラビナランナーS TOSO

    TO-40カラビナランナーS

    TOSO
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    TO-40間仕切ポール用のランナーです。
    許容荷重(kg)12
  • Z-40・ST-40用TフックランナーS フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用TフックランナーS

    フェデポリマーブル
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)12質量(g)31.4適合品番レール:Z-40・ST-40
  • ステンステージランナー 岡田装飾金物

    ステンステージランナー

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番384-7934材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレール用ランナー