絞り込み
許容荷重(kg)
- 20
- 1.5(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(14)
- 10(22)
- 12(8)
- 15(14)
- 30(16)
- 40(1)
- 50(6)
ブランド
- 岡田装飾金物(9)
- ハイロジック(8)
- フェデポリマーブル(2)
- TOSO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「許容荷重(kg)」から絞り込む
3(2)
5(3)
6(3)
8(14)
10(22)
12(8)
15(14)
20
30(16)
50(6)

D30間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D30ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:27材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
D40ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
Z-40・ST-40用ベアリングランナー
フェデポリマーブル¥539税込¥5931個当日出荷ベアリング入りのランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)20質量(g)16.4適合品番レール:Z-40・ST-40
D30ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:47材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
D40扉吊用ランナー
岡田装飾金物¥4,498税込¥4,9481個当日出荷高さ調節可能(調整幅20mm)用途D40レールで使える扉用ランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)20kg質量(g)104
D40ステン特殊ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
Z-40・ST-40用ベアリングTフックランナー
フェデポリマーブル¥769税込¥8461個当日出荷鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のベアリング入りのランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入り材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)20適合品番レール:Z-40・ST-40
ベンダーベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)20kg
XGステンワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)20
XGワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質スチール/ユニクロ寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)20