絞り込み
許容荷重(kg)
- 50
- 1.5(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(14)
- 10(22)
- 12(8)
- 15(14)
- 20(20)
- 30(16)
- 40(1)
ブランド
- 岡田装飾金物(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「許容荷重(kg)」から絞り込む
3(2)
5(3)
6(3)
8(14)
10(22)
12(8)
15(14)
20(20)
30(16)
50

キャリーベアリング入複車ランナー
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
XGシャックルランナー
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。用途重量物の吊下げ用仕様ベアリング入適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)85径(Φmm)コロ径:26
XGステンランナー
岡田装飾金物¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合XG寸法(mm)カン下:36材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)69径(Φmm)コロ径:26
ステンU継金具(A)
岡田装飾金物¥539税込¥5931個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)20.3
XG間仕切用ランナー
岡田装飾金物¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
XGランナー
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が40kgでも走行はスムーズです。XGレールに使用頂けます。用途Sカンを使用する際に。トラスコ品番202-6139材質/仕上スチール許容荷重(kg)50kg質量(g)96アズワン品番64-8361-39最大荷重(kg)40