絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷カーテンレール用のブラケットです。用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ)
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個当日出荷クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
D30用クリップ付天井ブラケット(BNタイプ)
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個当日出荷クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。用途鋼材の下にレールを取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
D40用天井Sブラケット
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
D40用Sブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー天井Sブラケット
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷適合ベンダートラスコ品番363-0846材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチSブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6895材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
N-24用マグネットブラケット調整付き
フェデポリマーブル¥749税込¥8241個当日出荷物品棚を在庫管理や資材整理に! スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。 「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/フィライト磁石寸法(mm)50×109許容荷重(kg)2適合品番レール:N-24
ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)176適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応