絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

D40天井Sブラケット
岡田装飾金物¥479税込¥5271個翌々日出荷天井面が平らな場合に使用します。レールを天井面に取り付ける際に使用します。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6131材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8342-67
D30天井Sブラケット
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷天井面が平らな場合に使用します。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
D40ブラック天井Sブラケット
岡田装飾金物¥659税込¥7251個当日出荷適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)64適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40天井Sブラケット下地プレート
岡田装飾金物¥589税込¥6481個4日以内出荷レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)122RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Aタイプ
岡田装飾金物¥949税込¥1,0441個3日以内出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
D40Uボルト付天井ブラケット
岡田装飾金物¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30交叉用Wブラケット
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2本のレールを平行にしっかり固定します。用途レールを交叉する際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
D30Uボルト付天井ブラケット
岡田装飾金物¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
アルテリア40型用ブラケット
フルネス¥4,898税込¥5,3881式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
吊りブラケット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥389税込¥4281個翌日出荷レクト30(中量級レール)用部品。用途30型用吊りブラケットです。材質鋼板ユニクローム幅(mm)35高さ(mm)50奥行(mm)25
ニューリブ用特殊壁面ブラケット
TOSO¥269~税込¥296~1組4日以内出荷ニューリブ用特殊ブラケットです。 コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付が簡単にできます。材質スチール
N-24用天井ダブルブラケット ホワイト
フェデポリマーブル¥439税込¥4831個6日以内出荷天井付けのダブルブラケットです。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール色ホワイト質量(g)31適合品番レール:N-24