絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物(64)
- タチカワブラインド(59)
- TOSO(43)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(16)
- フルネス(7)
- エスコ(6)
- Rapid(ラピッド)(4)
- スワロン(4)
- コノエ(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ダンドリビス(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- フェデポリマーブル(3)
- サンコーテクノ(2)
- ニッサチェイン(2)
- コクブ(2)
- マーティン(2)
- SwitchBot(2)
- JSB TECH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グランドフック
岡田装飾金物(30件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
Wグランドフック
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0845材質/仕上ステンレス質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
I型グランドフック
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
D30隙間シート
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1枚(2m)ほか当日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D30厚さ(mm)0.2材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
極細ビス(スチール)小十字穴 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(180本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:クロメート寸法d(mm)2.6表面処理クロメート適合ドライバー#1頭部径dk(mm)4.2
間仕切MGベルト片開用枠
岡田装飾金物¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷強力な吸着力です。用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
カーテンアジャスターフック
フルネス¥2,098~税込¥2,308~1箱3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
ブラインドナット
Rapid(ラピッド)¥729~税込¥802~1箱(20個)当日出荷ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
PEチューブ
岡田装飾金物¥349~税込¥384~1個当日出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメントナッター RP160
Rapid(ラピッド)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷電動ドリルドライバーに取り付けてナット締結作業が効率的に出来ます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。用途ブラインドナット締結作業に。付属品ノーズピース、マンドレル(M4、M5、M6、M8用各1個ずつ)トラスコ品番701-5265材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47適合ナットM4、M5、M6、M8
カーテンアジャスターフック
フルネス¥2,398~税込¥2,638~1箱3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,298~税込¥1,428~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
パイプキャップ
岡田装飾金物¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス巻パイプの断面を隠します。用途シートに組み込んで、レールに吊り下げるバー材。材質/仕上樹脂(シルバー)色シルバー
ステンレス製SUS Sカン37
フェデポリマーブル¥49税込¥541個当日出荷使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ3)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)23×37RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開きステン
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981組当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開き
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切落し ボルト式
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付トラスコ品番835-3607材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
チェックリンク
マーティン¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマー色イエロー
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(90本)当日出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,098~税込¥1,208~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
ステンレス製ロングスナップフック
フェデポリマーブル¥269税込¥2961個当日出荷シートがかけ易い形状のサビに強いステンレス製のスナップフック部品です。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ5)許容荷重(kg)30質量(g)14寸法(幅W×高さH)(mm)25×50
間仕切ロック片開きステン
岡田装飾金物¥6,998税込¥7,6981個当日出荷両側から操作が可能です。用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上ステンレス質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開鍵掛け穴付
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーレール曲機
岡田装飾金物¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)用途曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。適合ベンダートラスコ品番835-4625使用方法1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。質量(g)4303RoHS指令(10物質対応)対応



































![リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26463029-230518-02.jpg)