絞り込み
ブランド
- JSB TECH(2)
- Rapid(ラピッド)(4)
- TOSO(23)
- TRUSCO(1)
- エスコ(4)
- コクブ(2)
- コノエ(3)
- サンコーテクノ(2)
- タチカワブラインド(15)
- ダンドリビス(3)
- ニッサチェイン(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(21)
- フェデポリマーブル(3)
- フルネス(7)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- マーティン(2)
- 岡田装飾金物(64)
- 日本パワーファスニング(3)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グランドフック
岡田装飾金物(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
I型グランドフック
岡田装飾金物¥459税込¥5051個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Wグランドフック
岡田装飾金物¥459税込¥5051個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0845材質/仕上ステンレス質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D30隙間シート
岡田装飾金物¥3,398~税込¥3,738~1枚(2m)ほか当日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D30厚さ(mm)0.2材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
極細ビス(スチール)小十字穴 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(240本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:クロメート寸法d(mm)2.6表面処理クロメート適合ドライバー#1頭部径dk(mm)4.2
間仕切MGベルト片開用枠
岡田装飾金物¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷強力な吸着力です。用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
カーテンアジャスターフック
フルネス¥2,098~税込¥2,308~1箱3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
間仕切ロック両開き
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181個当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドナット
Rapid(ラピッド)¥729~税込¥802~1箱(20個)当日出荷ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
カーテンアジャスターフック
フルネス¥2,398~税込¥2,638~1箱3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
チェックポイント
マーティン¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷矢印の方向によりボルト・ナットの緩みを視覚的に素早く確認できます。視認性が高いため高所や遠隔地でのドローンやカメラ点検でも確認しやすいです。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。過熱(125℃)により溶解するため、機械等で異常過熱があった際に検知出来ます。用途トラック、大型車、工場、鉄道、鉱業、発電所、プラントメンテナンスでボルト・ナットの緩む可能性がある現場や点検業務に。材質高級バージンポリマー色イエロー寸法A(mm)7
SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業¥159税込¥1751個当日出荷ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-2876材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製SUS Sカン37
フェデポリマーブル¥49税込¥541個当日出荷使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ3)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)23×37RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開きステン
岡田装飾金物¥9,198税込¥10,1181組当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
極細ビス(スチール)大十字穴 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(121本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。トラスコ品番424-0312材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)45寸法d(mm)2.6表面処理クロメート適合ドライバー#1頭部径dk(mm)4.7ねじ部長さ(mm)23
アタッチメントナッター RP160
Rapid(ラピッド)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷電動ドリルドライバーに取り付けてナット締結作業が効率的に出来ます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。用途ブラインドナット締結作業に。付属品ノーズピース、マンドレル(M4、M5、M6、M8用各1個ずつ)トラスコ品番701-5265材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47適合ナットM4、M5、M6、M8
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(90本)当日出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,298~税込¥1,428~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,098~税込¥1,208~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
間仕切ロック片開きステン
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981個当日出荷両側から操作が可能です。用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上ステンレス質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
PEチューブ
岡田装飾金物¥439~税込¥483~1個当日出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応