60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(11)
0.7(10)
1
1.3(8)
1.5(57)
2(40)
2.5(13)
3(18)
4(5)
5(5)
ワイヤー長さ(m)をもっと見る
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1 安全荷重(kg)12 シルバー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好きな長さに調整可能
径(mm)1 シルバー
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)20 仕様ステンレスワイヤー付 材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホワイト 適合Lシリーズ、W-1、W-2 材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト 許容荷重(kg)15 ワイヤー径(Φmm)1.5
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg)30 材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸ミニワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg)10 規格1クリップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
規格2クリップ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト シリーズコレダーライン
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

レールサンカラーズ用オプションパーツ。ピクチャーレール用の自在金具
ボール径(Φmm)約5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

福井金属工芸ワイヤー自在25
ピクチャーレール用の自在金具。末端金具止め
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。 材質真鍮 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)5 シリーズ壁付け用対応 ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1 仕上クローム
1個
549 税込604
当日出荷

Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。 材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト 質量(g)19 タイプフック 使用荷重(kg)8 ロープ径(Φmm)1.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール用の自在金具。ベーシックなタイプ。末端金具止め
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。 材質真鍮 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)5 シリーズ壁付け用対応 ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1 仕上クローム
1個
549 税込604
当日出荷

末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
安全荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.5 材質C3602 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上ニッケルメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール
1個
549 税込604
4日以内出荷

アラカワグリップフレックスループ(RB-15)
ワイヤーは製品にセットされています。
用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。 材質ステンレス
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドハンガー
ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:10Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。
材質 仕上ニッケルメッキ
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸ワイヤー自在30
ピクチャーレール用の自在金具。末端金具止め
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

福井金属工芸ワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
規格2クリップ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1 安全荷重(kg)10 材質ステンレス 規格1クリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)スペースワイヤー
ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。
耐荷重(kg)25 材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.4 材質SPCC 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
1個
529 税込582
4日以内出荷

セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.2 材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)3~8
1個
569 税込626
4日以内出荷